Cacciavite a taglio Con lama esagonale
Cacciavite a taglio
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 3,5X80MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Cromata e spazzolata
- Attacco: DIN 5264-A, ISO 2380, punta nera
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo profilo anteriore | Intaglio |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 0,6 x 3,5 mm |
Lunghezza lama (A) | 80 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 83 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 27 mm |
Apertura chiave, lama cacciavite | 4 mm |