Cacciavite a taglio Con lama esagonale e esagono per chiave
Cacciavite a taglio, l. esagonale, adatt. chiave
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 5,5X100 MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Cromata opaca
- Profilo bussola: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo profilo anteriore | Intaglio |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1 x 5,5 mm |
Lunghezza lama (A) | 100 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 96 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 31 mm |
Apertura chiave, lama cacciavite | 5 mm |
Prolunga chiave | 8 mm |