Cacciavite a taglio Con lama esagonale e esagono per chiave
Cacciavite a taglio, l. esagonale, adatt. chiave
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 6,5X125MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Cromata opaca
- Profilo bussola: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo profilo anteriore | Intaglio |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1,2 x 6,5 mm |
Lunghezza lama (A) | 125 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 106 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 35 mm |
Apertura chiave, lama cacciavite | 6 mm |
Prolunga chiave | 10 mm |