Cacciavite a taglio Lama esagonale passante con esagono per chiave, in acciaio temperato, resistente agli impatti
Cacciavite a taglio lama esag. calotta percussione
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 9X150
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con battente sul manico
- Attacco inserto: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1,6 x 9 mm |
Lunghezza lama (A) | 150 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 114 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 38 mm |
Apertura chiave, lama cacciavite | 8 mm |
Prolunga chiave | 13 mm |