Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite a taglio sottile con lama tonda

Cacciavite a taglio lama tonda sottile
CACCIAV.ZEBRA SEZ.TONDA TAGLIO 2,5MM

Cod. art. 0613231725

EAN 4038898274858

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cacciavite a taglio sottile con lama tonda

Cod. art. 0613231725

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lama cromata spazzolata sottile e manico bicomponente

Dalla punta al manico


  • Per le viti più piccole e lavori di precisione grazie alla lama sottile e alle dimensioni più piccole

  • Lama tonda robusta, cromata lucida per la protezione contro la corrosione

  • Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite

  • Punta rifinita in conformità agli standard DIN 5264-A e ISO 2380 per cacciaviti a taglio

  • Conforme alle normative DIN 5265 e SMS SS 2830


Controllo senza fatica


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore del tagliente x larghezza del tagliente

0,4 x 2,5 mm

Lunghezza lama (A)

75 mm

Lunghezza impugnatura (B)

73 mm

Larghezza impugnatura (C)

20 mm