Cacciavite a taglio con lama tonda
Cacciavite a taglio lama tonda
CACCIAV.ZEBRA SEZ.TONDA TAGLIO 5,5MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Cromata opaca
- Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: DIN 5265
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1 x 5,5 mm |
Lunghezza lama (A) | 125 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 96 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 31 mm |