Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite a taglio corto con lama tonda

Cacciavite a taglio lama tonda corto
CACCIAVITE ZEBRA CORTO 6.5X1.2

Cod. art. 0613251065

EAN 4038898275183

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cacciavite a taglio corto con lama tonda

Cod. art. 0613251065

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lama cromata spazzolata corta e manico bicomponente

I fatti in breve


  • Per aree ristrette e difficili da raggiungere grazie alla lama extra corta

  • Lama tonda robusta, cromata lucida per la protezione contro la corrosione

  • Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite

  • Punta rifinita in conformità agli standard DIN 5264-A e ISO 2380 per cacciaviti a taglio

  • Conforme allo standard DIN 5265


Qualità nelle tue mani


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo anteriore

Intaglio

Spessore del tagliente x larghezza del tagliente

1,2 x 6,5 mm

Lunghezza lama (A)

25 mm

Lunghezza impugnatura (B)

62 mm

Larghezza impugnatura (C)

31 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche