Cacciavite a taglio, lasertip Con lama esagonale
Cacciavite a taglio, lama esagonale punta laser
CACCIAVITE-TAGLIO-1,2X6,5X125-LASERTIP
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Profilo della punta Lasertip
Punta con trattamento laser che crea una superficie microruvida a spigoli vivi
- Inserimento ultra sicuro del cacciavite sulla testa della vite
- Maggiore trasmissione della forza torcente grazie alla presa più forte nell’impronta
- Minore rischio di scivolamento che significa maggiore sicurezza nonché meno danni alle viti e alle superfici sensibili
- Nessuna necessità di ripetere il riposizionamento durante l'avvitamento
Lama: Cromato spazzolato
Bussola: DIN 5264-A, ISO 2380, Lasertip, Black Point
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo profilo anteriore | Intaglio |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1,2 x 6,5 mm |
Lunghezza lama (A) | 125 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 106 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 35 mm |
Apertura chiave, lama cacciavite | 6 mm |
Prolunga chiave | 10 mm |