Cacciavite a taglio, lasertip
Cacciavite a taglio lama esagonale Lasertip
ZEBRA
Cod. art.
061342408
EAN 4045727025611
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!





Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lama esagonale
Profilo della punta Lasertip
Punta con trattamento laser che crea una superficie microruvida a spigoli vivi
- Inserimento ultra sicuro del cacciavite sulla testa della vite
- Maggiore trasmissione della forza torcente grazie alla presa più forte nell’impronta
- Minore rischio di scivolamento che significa maggiore sicurezza nonché meno danni alle viti e alle superfici sensibili
- Nessuna necessità di ripetere il riposizionamento durante l'avvitamento
Lama: Cromato spazzolato
Bussola: DIN 5264-A, ISO 2380, Lasertip, Black Point
Informazioni sui prodotti
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo punta | Intaglio |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1,6 x 8 mm |
Lunghezza lama (A) | 150 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 114 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 38 mm |
Apertura chiave, lama cacciavite | 8 mm |
Prolunga chiave | 13 mm |