Cacciavite a taglio versione corta con lama tonda
Cacciavite a taglio lama tonda corto
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO CORTO 5.5MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Cromata opaca
- Profilo bussola: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: Croce DIN 5265
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo profilo anteriore | Intaglio |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1 x 5,5 mm |
Lunghezza lama (A) | 25 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 62 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 31 mm |