Cacciavite con intaglio a croce (PZ) versione corta
Cacciavite PZ con lama tonda, corto
CACCIAVITE ZEBRA CORTO PZD2
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Lama tonda, cromata opaca
- Punta: ISO 8764-PZ, Black Point
- Norma: DIN 5262
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PZ2 |
Lunghezza lama (A) | 25 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 62 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 31 mm |