Cacciavite croce PH con lama esagonale
CACCIAVITE ZEBRA PR1X80
Cod. art. 06134221
EAN 4038898271543
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Efficacia duratura
- Lama esagonale cromata e spazzolata estremamente robusta
- Migliore trasmissione di potenza grazie all'esagono per chiave temprato nichelato opaco
- Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite
- Identificazione rapida della misura corretta grazie al codice colore Würth sulla lama
- Punta rifinita in conformità agli standard DIN 5260-PH e ISO 8764-PH per cacciaviti PH
Manico sofisticato
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.
- Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profilo anteriore | PH1 |
Lunghezza lama (A) | 80 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 96 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 31 mm |
Apertura chiave, lama cacciavite | 5 mm |
Prolunga chiave | 8 mm |