Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite croce PH con lama esagonale

CACCIAVITE ZEBRA PR3X100

Cod. art. 06134223

EAN 4038898271567

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cacciavite croce PH con lama esagonale

Cod. art. 06134223

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lama cromata spazzolata, esagono per chiave e manico bicomponente

Efficacia duratura


  • Lama esagonale cromata e spazzolata estremamente robusta

  • Migliore trasmissione di potenza grazie all'esagono per chiave temprato nichelato opaco

  • Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite

  • Identificazione rapida della misura corretta grazie al codice colore Würth sulla lama

  • Punta rifinita in conformità agli standard DIN 5260-PH e ISO 8764-PH per cacciaviti PH


Manico sofisticato


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

PH3

Lunghezza lama (A)

150 mm

Lunghezza impugnatura (B)

114 mm

Larghezza impugnatura (C)

38 mm

Apertura chiave, lama cacciavite

8 mm

Prolunga chiave

13 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche