Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite croce PH con lasertip con lama esagonale

CACCIAVITE-PH1X80-LASERTIP

Cod. art. 06134251

EAN 4045727025635

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cacciavite croce PH con lasertip con lama esagonale

Cod. art. 06134251

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lama cromata e spazzolata con punta trattata al laser, esagono per chiave e manico a 2 componenti

Punta efficace


  • Fissaggio estremamente stabile e sicuro nella testa della vite grazie alla punta trattata al laser con struttura superficiale tagliente

  • Minore slittamento significa meno danni alle viti grazie al trattamento superficiale al laser della punta.

  • Lama esagonale cromata e spazzolata estremamente robusta

  • Identificazione rapida della misura corretta grazie al codice colore Würth sulla lama

  • Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite

  • Punta rifinita in conformità agli standard DIN 5260-PH e ISO 8764-PH per cacciaviti PH

  • Coppia più elevata grazie all'efficace manico bicomponente, alla punta trattata al laser e all'esagono per chiave.


Manico bicomponente e altro ancora


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

PH1

Lunghezza lama (A)

80 mm

Lunghezza impugnatura (B)

96 mm

Larghezza impugnatura (C)

31 mm

Apertura chiave, lama cacciavite

5 mm

Prolunga chiave

8 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche