Cacciavite croce PH con lasertip con lama esagonale
CACCIAVITE-PH2X100-LASERTIP
Cod. art. 06134252
EAN 4045727025642
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta efficace
- Fissaggio estremamente stabile e sicuro nella testa della vite grazie alla punta trattata al laser con struttura superficiale tagliente
- Minore slittamento significa meno danni alle viti grazie al trattamento superficiale al laser della punta.
- Lama esagonale cromata e spazzolata estremamente robusta
- Identificazione rapida della misura corretta grazie al codice colore Würth sulla lama
- Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite
- Punta rifinita in conformità agli standard DIN 5260-PH e ISO 8764-PH per cacciaviti PH
- Coppia più elevata grazie all'efficace manico bicomponente, alla punta trattata al laser e all'esagono per chiave.
Manico bicomponente e altro ancora
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.
- Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profilo anteriore | PH2 |
Lunghezza lama (A) | 100 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 106 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 35 mm |
Apertura chiave, lama cacciavite | 6 mm |
Prolunga chiave | 10 mm |