Cacciavite di precisione, Philips PH
Cacciavite di precisione Phillips Black Point
CACCIAVITE ZEBRA P.ELETTRONICA PR 00
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa girevole con incavo per l'indice
Per ottimizzare il lavoro nella posizione di precisione
Simbolo della vite e misure inserto riportati sulla testa
Identificazione facile e rapida
Impugnatura bicomponente con ampio appoggio sulla parte morbida
Comodo e piacevole da utilizzare
Zona di avvitamento rapido
Per una rotazione veloce in posizione di mano aperta
Lame cromate in acciaio speciale temperato
Protezione ottimale contro la corrosione
Punta sabbiata per una maggiore precisione
Massima aderenza
Lama: Lama tonda, cromata opaca
Profilo bussola: ISO 8764-PH, Black Point
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PH00 |
Lunghezza lama (A) | 40 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 100 mm |
Diametro testa (C) | 20 mm |