Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite di precisione, TX

CACCIAVITE ZEBRA P.ELETTRONICA TX 15

Cod. art. 061348215

EAN 4045727082751

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cacciavite di precisione, TX

Cod. art. 061348215
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
Ideali per eseguire lavori delicati nell'elettronica e meccanica di precisione

Testa girevole con incavo per l'indice


Per ottimizzare il lavoro nella posizione di precisione



Simbolo della vite e misure inserto riportati sulla testa


Identificazione facile e rapida



Impugnatura bicomponente con ampio appoggio sulla parte morbida


Impiego semplice e pratico



Zona rotante ad azione rapida


Per un lavoro rapido nella posizione di mano aperta



Lame cromate in acciaio speciale temperato


Protezione ottimale contro la corrosione



Punta sabbiata per una maggiore precisione


Massima aderenza



Lama: Lama tonda, cromata spazzolata



Punta: TX, Black Point

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX15

Lunghezza lama (A)

80 mm

Lunghezza impugnatura (B)

100 mm

Diametro testa (C)

20 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Serie di cacciaviti di precisione TX 7 pezzi

ASS. CACCIAVITI P.ELETTR.ZEBRA TX

Ideali per eseguire lavori delicati di elettrotecnica e meccanica di precisione