Cacciavite di precisione, a taglio piatto
Cacciavite di precisione, a taglio Black Point
CACCIAVITE ZEBRA P.ELETTR. T- 1,5 MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa girevole con incavo per l'indice
Per ottimizzare il lavoro nella posizione di precisione
Simbolo della vite e misure inserto riportati sulla testa
Identificazione facile e rapida
Impugnatura bicomponente con ampio appoggio sulla parte morbida
Impiego semplice e pratico
Zona rotante ad azione rapida
Per una rotazione veloce in posizione di mano aperta
Lame cromate in acciaio speciale temperato
Protezione ottimale contro la corrosione
Punta sabbiata per una maggiore precisione
Massima aderenza
Lama: Lama tonda, cromata spazzolata
Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | SLT |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 0,3 x 1,5 mm |
Lunghezza lama (A) | 40 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 100 mm |
Diametro testa (C) | 20 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.