Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite dinamometrico 1/4"

CACCIAVITE-DINAMOM-P/VALVOLE-1,0-3,5NM

Cod. art. 071471 91

EAN 4052712509711

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cacciavite dinamometrico 1/4"

Cod. art. 071471 91

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cacciavite con coppia di serraggio, portainserti da 1/4 poll., attacco da 1/4 poll. e serraggio in senso orario.
  • Serraggio accurato con precisione del limitatore di coppia pari a ± 6% di tolleranza rispetto al valore di scala impostato

  • Impostazione della coppia rapida e semplice: è sufficiente far scorrere indietro il manicotto e ruotare l'impugnatura.

  • Impugnatura comoda grazie alla presa morbida ed ergonomica

  • L'attacco quadro da 1/4 poll. sull'estremità dell'impugnatura ne consente l'uso con una prolunga, ad esempio, una leva a T.

  • Conforme a DIN EN ISO 6789-1, Tipo II, Classe D.
Indicazione
  • Con certificato di taratura e manuale di istruzioni

  • Fornitura in scatola di materiale plastico

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento a partire dal primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La chiave dinamometrica Lenton è ideale per l'assemblaggio professionale di sensori e sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, nonché per collegamenti a vite nel settore automobilistico, nella produzione di modelli, su biciclette e motociclette, in quadri elettrici, dispositivi elettronici, per lavori di assemblaggio industriale e inserti sostituibili.

Istruzioni

Dopo l’uso, impostare la chiave sul valore minimo per rilasciare la molla.

Profilo anteriore

1/4 poll.

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

1-3,5 Nm

Per serraggio destrorso

Sì

Per serraggio sinistrorso

No

Lunghezza

192 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche