Cacciavite dinamometrico da 1/4"
Cacciavite dinamometrico 1/4 c/lama intercambiab
CACCIAVITE DINAM. ATT.1/4 1 - 5NM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cacciavite dinamometrico per l'avvitamento controllato alla coppia di serraggio specifica
- Valore di coppia leggibile sulla finestrella integrata con visualizzazione numerica, regolazione continua tramite apposito utensile
- Manico ergonomico multicomponente dal design leggero e compatto per un facile utilizzo. Misura del manico ergonomico adattata sulla gamma della coppia di serraggio.
- Segnale di scatto al raggiungimento del valore di coppia di serraggio impostato.
- Lama con porta inserti da 1/4 poll.
- Precisione del ±6% rispetto al valore della scala impostato.
- Conforme a DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- Fornito in una custodia in materiale plastico
Contenuto:
- Manico
- Utensile di regolazione
- Lama con porta inserti da 1/4 poll.
- Rapporto di taratura e test di fabbrica
Caratteristiche tecniche(X)
Nell’industria e nell’artigianato vi sono numerosi casi di avvitamenti sensibili e di sicurezza che richiedono un serraggio con una coppia definita Fissaggi su componenti elettrici sensibili come morsetti, fotocellule, connettori, ecc. Settore Auto come: interventi su airbag, colonna di sterzo, fissaggi di componenti in plastica, fissaggi su biciclette: cambi, freni a disco, freni normali, ecc. Tecnologia medica, ecc.
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Campo di misurazione coppia di serraggio min/max | 1-5 Nm |
Per serraggio destrorso | Sì |
Per serraggio sinistrorso | No |
Valore scala coppia di serraggio | 0.2 Nm |
Precisione di misura coppia di serraggio | +/- 6% |
ISO | 6789-1 |
Lunghezza | 180 mm |