Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite isolato VDE, a taglio

Cacciavite isolato VDE, a taglio piatto
CACCIAVITE ZEBRA ISOL.TAGLIO 3,5X100
ZEBRA

Cod. art. 0613631035
EAN 4038898273691

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
  • Lama: Brunita, isolata

  • Punta: Secondo normativa DIN ISO 2380-1-B

  • Testato singolarmente in bagno d'acqua a una tensione di prova di 10 kV

  • Indicazione dell'anno di fabbricazione

  • Prove d'urto a freddo più rigorose

Norma: IEC 60900

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Isolati 1000 V

Profilo anteriore

SLT

Spessore del tagliente x larghezza del tagliente

0,6 x 3,5 mm

Lunghezza lama (A)

100 mm

Lunghezza impugnatura (B)

83 mm

Larghezza impugnatura (C)

27 mm