Cacciavite isolato VDE, a taglio
Cacciavite isolato VDE, a taglio piatto
CACCIAVITE ZEBRA ISOL.TAGLIO 8,0X175
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Brunita, isolata
- Punta: Secondo normativa DIN ISO 2380-1-B
- Testato singolarmente in bagno d'acqua a una tensione di prova di 10 kV
- Indicazione dell'anno di fabbricazione
- Prove d'urto a freddo più rigorose
Norma: IEC 60900
Caratteristiche tecniche(X)
Isolati 1000 V
Profilo anteriore | SLT |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1,2 x 8,0 mm |
Lunghezza lama (A) | 175 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 114 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 38 mm |