Cacciavite isolato VDE, a croce PH Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Cacciavite isolato VDE, intaglio a croce PH
CACCIAVITE ZEBRA ISOL.CROCE PR0X80
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata





Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: brunita, isolata
- Punta: Conforme a DIN ISO 8764-1-PH
- Testato singolarmente in bagno d'acqua a una tensione di prova di 10 kV
- Indicazione dell'anno di fabbricazione
- Prove d'urto a freddo più rigorose
![]() | |
Profilo anteriore | PH0 |
Normative | IEC 60900:2018 |
Lunghezza lama (A) | 80 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 83 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 27 mm |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)