Cacciavite isolato VDE a croce PH, con manico 3C SLIM
Cacciavite VDE intaglio a croce PH, manico 3C SLIM
CACCIAV-ISOL-VDE-EXTRASLIM-3C-PR2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutti i cacciaviti sono testati individualmente in conformità alla norma IEC 60900.
- Cacciavite per elettricisti con manico a 3 componenti che si adatta alla mano
- L'isolamento fino al 50% più sottile consente l'accesso a viti difficilmente raggiungibili senza limitare la sicurezza.
- Impugnatura più sottile del 30%
- Forma dell'impugnatura antirotolamento
- Foro trasversale per appenderlo o per inserire una leva
- Simboli e dimensioni della vite sul cappuccio del manico
Caratteristiche tecniche(X)
Il manico più sottile e più lungo è concepito appositamente per gli elettricisti ed è perfettamente adatto ad operazioni di precisione con forze di serraggio medie per gli impianti elettrici.
Profilo anteriore | PH1 |
Lunghezza lama (A) | 100 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 115 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 27 mm |