Cacciavite isolato VDE a taglio, con manico 3C SLIM
Cacciavite VDE a taglio manico 3C Slim
CACCIAV-ISOL-VDE-TAGLIO-EXTRASLIM-3C-5,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutti i cacciaviti sono testati individualmente in conformità alla norma IEC 60900.
- Cacciavite per elettricisti con manico in 3 componenti con presa ottimale
- L'isolamento fino al 50% più sottile consente l'accesso a viti difficilmente raggiungibili senza limitare la sicurezza.
- Impugnatura più sottile del 30%
- Forma dell'impugnatura antirotolamento
- Foro oblungo per appenderlo o per inserire una leva
- Simboli e dimensioni della vite sul cappuccio del manico
Caratteristiche tecniche(X)
Il manico più lungo e più sottile è ideale per gli elettricisti e per i lavori di precisione a media forza per impianti elettrici.
Profilo anteriore | SLT |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1,0 x 5,5 mm |
Lunghezza lama (A) | 125 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 115 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 27 mm |