Cacciavite isolato VDE, a taglio, ultrasottile SLIM
Cacciavite isolato VDE a taglio ultrasottile SLIM
CACCIAVITE-ISOLATO-VDE-SLIM-TAGLIO-5,5MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riduzione dello spessore della lama e dell'isolamento per lavorare in aree critiche
- Prevenzione dello sfilacciamento del materiale isolante
- Simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura per una rapida identificazione
- Lama: finitura brunita
- Profilo anteriore: DIN ISO 2380-I-A
Testati individualmente secondo IEC 60900
Caratteristiche tecniche(X)
Quadri elettrici e cassette di distribuzione, interruttori, morsettiere e relais.
Profilo anteriore | SLT |
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1 x 5,5 mm |
Lunghezza lama (A) | 125 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 96 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 31 mm |