Cacciavite isolato VDE, croce PH SLIM
Cacciavite isolato VDE a croce PH, SLIM
CACCIAVITE-ISOLATO-VDE-SLIM-PH2
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riduzione dello spessore della lama e dell'isolamento per lavorare in aree critiche
- Prevenzione dello sfilacciamento del materiale isolante
- Simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura per una rapida identificazione
- Lama: finitura brunita
- Profilo anteriore: DIN ISO 8764-I-PH
Testati individualmente secondo IEC 60900
Caratteristiche tecniche(X)
Per scatole di controllo e distribuzione, interruttori automatici, morsettiere, relè, ecc.
Profilo anteriore | PH2 |
Normative | ISO 8764, IEC 60900:2004 |
Lunghezza lama (A) | 100 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 106 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 35 mm |