Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera
CACCIAVITE ZEBRA PUNTA SFERICA 4MM
Cod. art. 061341504
EAN 4038898272168
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lama esagonale cromata spazzolata e manico bicomponente
- La testa a sfera può essere inserita con un angolo fino a 25° per un facile accesso alla vite
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie esterna morbida e di facile impugnatura
- Manico dal design ergonomico con lati piatti per una coppia maggiore rispetto ai manici rotondi, in quanto il manico si adatta meglio alla mano e può essere trasmessa una maggiore forza
- Selezione rapida e semplice del cacciavite corretto grazie al simbolo del profilo e della misura della chiave sul manico
- Estremamente robusto grazie alla lama esagonale, cromata spazzolata per proteggerla dalla corrosione
- Miglior montaggio possibile nella vite grazie alla punta Black Point
- Punta simile a DIN EN 2936
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Superficie | Cromato |
Profilo anteriore | 4 mm |
Lunghezza lama (A) | 100 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 96 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 31 mm |