Cacciavite per meccanica di precisione con attacco per inserti
Cacciavite porta inserti da 4 mm
CACCIAV-PORTAINS-ATT4MM
Cod. art. 06134660
EAN 4061975343727
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per lavori delicati e di precisione grazie al manico ergonomico con testa di centraggio rotante
- Lavoro ottimizzato nel campo dell'orologeria grazie alla testa di centraggio rotante e al materiale antiscivolo sulla parte anteriore del manico.
- Facile sostituzione dell'inserto
Caratteristiche tecniche(X)
Per elettricisti, costruttori di modelli, installatori di hardware, ecc.
![]() | |
Materiale del manico | Plastica a 1 componente |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Profilo anteriore | 4 mm |
Lunghezza lama (A) | 40,5 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 94,5 mm |
Diametro testa (D) | 7 mm |
Diametro della testa di centraggio (C) | 14 mm |