Calibro digitale Con uscita dati RS 232
Calibro digitale con carcassa in plastica
CALIBRO-DIGITALE-0-200MM
Cod. art.
071576 124
EAN 4052712482052
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Caratteristiche: commutazione mm/pollici, accensione/spegnimento, zero (pulsante 0)
- Grado di protezione IP54
- Superfici di misurazione rettificate e levigate
- Calibro di profondità piatto
- Vite di bloccaggio superiore
- Batteria inclusa
Indicazione
Fornito in una custodia in plastica
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max | 200 mm |
Lunghezza ganascia | 50 mm |