Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Calibro a corsoio tascabile, piccolo Con vite di bloccaggio superiore e calibro di profondità piatto

Calibro a nonio tascabile piccolo

Cod. art. 071576 010
EAN 4052712478642

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Superficie di misurazione rettificata e levigata

  • Nonio e scala con cromatura opaca

  • Tabella delle filettature nella parte posteriore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Campo di misurazione lunghezza max

100 mm

Lunghezza ganascia

27 mm

Lettura nonio superiore

0,05 mm

Lettura nonio inferiore

1/20 mm

Materiale

Acciaio inossidabile

Peso prodotto (per pezzo)

89 g

Campo di misurazione lunghezza min/max

0-100 mm