Calibro a corsoio Con pulsante di bloccaggio
Calibro a nonio con posizione momento fisso
CALIBRO A CORSOIO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tabella delle filettature sulla parte posteriore
- Acciaio inossidabile
- Scala e scala a nonio con finitura cromata spazzolata
- Superfici di misurazione rettificate e lappate
- Micrometro di profondità sul calibro
- Fornito in un elegante astuccio
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max | 150 mm |
Lettura nonio pollici | 1/128 poll. |
Lettura nonio | 0,05 mm |
Lunghezza ganascia | 40 mm |
DIN | 862 |
Normative | DIN 862 |
Peso prodotto (per pezzo) | 60 g |
Campo di misurazione lunghezza min/max | 0-150 mm |