Calibro di alta precisione con quadrante
Calibro a nonio di precisione con quadrante
CALIBRO DI PRECISIONE CON QUADRANTE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lettura 0,02 (1/50)
- Con vite di bloccaggio
- In acciaio inossidabile di alta qualità, forgiato e temprato
- Superfici di misurazione rettificate e finemente lappate
- Il comparatore a quadrante antiriflesso consente una lettura affidabile
- L’unità è robusta e resistente agli urti
- Scala di profondità è retta da una robusta barra metallica
- Fornito in un astuccio in plastica
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max | 150 mm |
Lunghezza ganascia | 40 mm |
Lunghezza punta di misurazione | 20 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Valore scala | 0,02 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 321 g |
Campo di misurazione lunghezza min/max | 0-150 mm |