Calibro a nonio digitale da officina Con punte, regolazione di precisione e vite di bloccaggio superiore
Calibro a nonio digitale da officina
CALIBRO-DIGITALE-(0-500MM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Superficie di misurazione rettificata e levigata
Funzioni:
- Conversione mm/pollici
- Accensione/spegnimento, zero, Hold, ABS, SET
Lettura: 0,01 mm/0,0005 poll.
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max | 500 mm |
Lunghezza ganascia | 150 mm |
Lunghezza punta di misurazione | 59 mm |