Calibro di precisione Con certificato di taratura
Calibro di precisione con certificato di taratura
CALIBRO C/RAPPORTO DI TARATURA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lettura precisa e senza errore di parallasse grazie al nonio che si trova sullo stesso piano della scala
- Con pulsante di bloccaggio
- Inossidabile
- Scala e noni con cromatura opaca
- Superfici di misurazione finemente rettificate e levigate
- Barra e calibro temprati
- Tabella delle filettature
- DIN 862
Certificato di taratura di fabbrica
- Taratura conforme alla norma DIN/ISO 9000 e segg.
- Certificato di prova calibro a nonio DIN 862 a VDI/VDE/DGQ 2618/pagina 8
- Ispezione visiva e test funzionali
- Valori target/misurati, dimensioni esterne
- Valori target/misurati, dimensioni interne
- Valori target/misurati, misurazione delle lame
- Riconducibile a PTB
- Numero di identificazione inciso a laser sul calibro a nonio
Caratteristiche tecniche(X)
Per misurazioni interne, esterne, della profondità e dell'altezza.
Campo di misurazione lunghezza max | 155 mm |
Lettura nonio pollici | 1/128 poll. |
Lettura nonio | 0,05 mm |
Lunghezza ganascia | 40 mm |
DIN | 862 |
Normative | DIN 862 |
Peso prodotto (per pezzo) | 258 g |
Campo di misurazione lunghezza min/max | 0-155 mm |