Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Calibro digitale

Calibro Vernier digitale Eco
CALIBRO DIGITALE

Cod. art. 071576 19

EAN 4045727967775

60,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Calibro digitale

Cod. art. 071576 19

60,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Calibro con rotella zigrinata, vite di bloccaggio.
  • Unità di misura:
  • sistema metrico o in pollici, conversione diretta

  • Display digitale LCD 10 mm

  • Compatibilità con uscita dati RS 232

  • Batteria:
  • batteria all’ossido di argento da 1,5 V (SR44)

  • Spia di monitoraggio della tensione batteria sul display

  • Spegnimento automatico/5 min.

  • Acciaio inossidabile, temprato e levigato

  • Superfici di misurazione rettificate e lappate

  • Con vite di bloccaggio

  • Micrometro di profondità piatto

  • Tabella delle filettature sulla parte posteriore, micrometro di profondità sul calibro
Indicazione

Fornito in una custodia in plastica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il calibro è dotato di due bracci di misurazione su ciascun lato per misurare le dimensioni interne ed esterne. Il calibro dispone inoltre di un micrometro di profondità utilizzabile, ad esempio, per misurare i fori. Il calibro presenta una tabella sulla parte posteriore per consultare il diametro dei fori maschiati nel taglio della filettatura.

Precisione di misura lunghezza assoluta

0,03 mm

Incremento cifre

10 mm

Campo di misurazione lunghezza max

150 mm

Lunghezza ganascia

40 mm