Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Calotta per profilato trapezoidale

Calotta per profilo trapezoidale
CALOTTA COPER. BIANCOGRIGIO RAL 9002

Cod. art. 0498105008

EAN 4048539016105

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Calotta per profilato trapezoidale

Cod. art. 0498105008

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Versione in alluminio con guarnizione adesiva in cloroprene

  • Per l'installazione con flangia superiore di coperture in poliestere, alluminio, acciaio e fibrocemento

  • Per rondelle di tenuta con un diametro esterno massimo di 22 mm
Indicazione

Per questo articolo è previsto un tempo di consegna di 7 giorni lavorativi.


Ordine minimo di tappi colorati = 400 pz.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Lega a base di alluminio, ALMG3

Superficie

Grezzo

Materiale della guarnizione

Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene

Colore

Bianco grigiastro

Angolo (α1)

35,5 Gradi

Larghezza (b1)

40 mm

Lunghezza (l1)

45 mm

Larghezza lato (l2)

10 mm

Diametro foro (d1)

7,3 mm

Per profilo tettoie

Bausysteme Krahl + Partner GmbH: 35/207, biberal: 20/220, biberal: 35/207, biberal: TL 100, biberal: TL 75, biberal: TL 80, biberal: TL 95, BPS: 35/207, EKOSTAL AG: EKO 35, FISCHER 35/207, FISCHER ISOTHERM D 100, FISCHER ISOTHERM D 80, Haironville: AL 34/207, Haironville: B 34/207, Hösch Siegerlandwerke: E 20, Hösch Siegerlandwerke: E 35, Hösch Siegerlandwerke: TL 75, Hösch Siegerlandwerke: TL 95, PAB GmbH: 35/207, Preussag Stahl AG: PS 35, Preussag Stahl AG: PS 40, Profilverkauf Gehrmann: 35/207, Straßburger Stahlkontor: AL 34/207, Straßburger Stahlkontor: B 34/207, Thyssen Bausysteme GmbH: T 35, Thyssen Bausysteme GmbH: VS 58, Thyssen Bausysteme GmbH: VS 75, Thyssen Bausysteme GmbH: VS 93, Profilo TRP + Bauelemente GmbH: 20/220, Profilo TRP + Bauelemente GmbH: 35/207