Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Campana completa di ricambio

Tubo di protezione per lampada portatile 11 W
CAMPANA RICAMB. P/0981 35-0981 35 24

Cod. art. 0981350

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Campana completa di ricambio

Cod. art. 0981350

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per lampada portatile fluorescente 11W

Peso prodotto (per pezzo)

94 g

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche