Capicorda di potenza da pinzare
Capocorda tubolare con foro d'ispezione
CAPIC.A PINZARE RAME STAGN. M6 35MMQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Sezione cavo | 35 mm² |
Foro flangia | M6 |
Diametro filo (d1) | 8,5 mm |
Distanza estremità boccola - centro foro (e) | 8 mm |
Lunghezza boccola (a) | 15 mm |
Larghezza (b) | 16 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Stagnato |