Capicorda di potenza da pinzare
Capocorda tubolare con foro d'ispezione
CAPIC.A PINZARE RAME STAGN.M10 95MMQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Sezione cavo | 95 mm² |
Foro flangia | M10 |
Diametro filo (d1) | 13,8 mm |
Distanza estremità boccola - centro foro (e) | 12,5 mm |
Lunghezza boccola (a) | 21 mm |
Larghezza (b) | 25 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Stagnato |