Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Capicorda di potenza da pinzare

Capocorda tubolare con foro d'ispezione
CAPIC.PINZARE RAME STAGN.M6 16MMQ

Cod. art. 096710166
EAN 4045989198535

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Sezione cavo

16 mm²

Foro flangia

M6

Diametro filo (d1)

6 mm

Distanza estremità boccola - centro foro (e)

8 mm

Lunghezza boccola (a)

12 mm

Larghezza (b)

13 mm

Materiale

Rame

Superficie

Stagnato

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche