Capicorda di potenza da pinzare
Capocorda tubolare con foro d'ispezione
CAPIC.PINZARE RAME STAGN.M8 10MMQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Sezione cavo | 10 mm² |
Foro flangia | M8 |
Diametro filo (d1) | 4,5 mm |
Distanza estremità boccola - centro foro (e) | 6,3 mm |
Lunghezza boccola (a) | 11,2 mm |
Larghezza (b) | 14 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Stagnato |