Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Capicorda di potenza da pinzare

Capocorda tubolare con foro d'ispezione
CAPIC.PINZARE RAME STAGN.M8 50MMQ

Cod. art. 096710508

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Capicorda di potenza da pinzare

Cod. art. 096710508

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Sezione filo

50 mm²

Foro flangia

M8

Diametro filo (d1)

10 mm

Distanza estremità boccola - centro foro (e)

8 mm

Lunghezza boccola (a)

16 mm

Larghezza (b)

19 mm

Materiale

Rame

Superficie

Stagnato

Cod. art. Cust. Mat. No.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche