Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fascetta serracavo standard con linguetta in plastica

Fascetta serracavo con linguetta in plastica
FASCETTA CABLAGGIO BIANCA 7,8X180

Cod. art. 050217
EAN 4011231434195

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio rapido, facile e affidabile di fasci di cavi, fili, cablaggi, tubi flessibili, ecc.

Buone caratteristiche per il riciclo



Presa sicura su fasci di cavi


Dentellatura interna sulla fascetta



Non sono necessari attrezzi di montaggio supplementari


Fissabile a mano



Resistente a basi, oli, grassi e carburanti per veicoli a motore

Indicazione
  • Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature

  • Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Costruzione di armadi elettrici, impianti, produzione di autoveicoli, autofficine, officine meccaniche, produzione di ascensori


Naturale: Per uso in ambienti interni


Nero: stabile ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Gli additivi al carbonio ritardano l'impatto delle radiazioni UV sul materiale.

Materiale

Poliammide - PA 6.6

Colore

Naturale

Larghezza

7,8 mm

Lunghezza

180 mm

Diametro fascio min/max

1,6-40 mm

Resistenza temperatura min/max

-40 al 85 °C

Temperatura di lavorazione min/max

-10 al 85 °C

Senza silicone

Senza alogeni