Fascetta serracavo standard con linguetta in plastica
Fascetta serracavo con linguetta in plastica
FASCETTA CABLAGGIO NERA 12,5X1000
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Buone caratteristiche per il riciclo
Presa sicura su fasci di cavi
Dentellatura interna sulla fascetta
Non sono necessari attrezzi di montaggio supplementari
Fissabile a mano
Resistente a basi, oli, grassi e carburanti per veicoli a motore
- Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature
- Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti
Caratteristiche tecniche(X)
Costruzione di armadi elettrici, impianti, produzione di autoveicoli, autofficine, officine meccaniche, produzione di ascensori
Naturale: Per uso in ambienti interni
Nero: stabile ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Gli additivi al carbonio ritardano l'impatto delle radiazioni UV sul materiale.
Materiale | Poliammide - PA 6.6 |
Colore | Nero |
Larghezza | 12,5 mm |
Lunghezza | 1000 mm |
Diametro fascio min/max | 48-300 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 85 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | -10 al 85 °C |
Senza silicone | Sì |
Senza alogeni | Sì |