Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Capocorda a crimpare, ad occhiello

Capocorda a crimpare, ad anello isolato
CAP-ISOL-OCCH-ROS-PA-46237-M6-1,0MMQ

Cod. art. 0967400056

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Capocorda a crimpare, ad occhiello

Cod. art. 0967400056
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
Isolamento in poliammide

Isolante con imboccatura interna conica


I conduttori armonizzati con maggiore isolamento del nucleo del cavo possono essere lavorati senza problemi.



Inserimento "Easy entry"


Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro



Poliammide di alta qualità


Ideale per l'uso con carichi variabili e con fluttuazioni di temperatura

Indicazione

L'installatore deve controllare il cavo inserito (cercando di tirarlo fuori se necessario).

  • UL (0,5 - 6,0 mm2)

  • Forma a occhiello a norma DIN 46237
Area di applicazione

Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini

Sezione trasversale filo min/max

0,5-1 mm²

Colore

Rosso

Lunghezza

26,5 mm

Foro flangia

M6

Tensione nominale max

600 V

Condizioni per temperatura max

105 °C

Materiale

Rame

Superficie

Stagnato

Materiale di isolamento

Nylon

Senza alogeni

Senza silicone

Accessorio richiesto:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Crimpatrice per capicorda isolati

CRIMPATRICE-(ISOL-CON)-(0,5-6,0SMM)

Crimpatrice Premium prodotta in Germania
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.