Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Capocorda a crimpare, ad occhiello Isolamento in poliammide

Capoc. preis. da crimp., ad occhiello
CAP-ISOL-OCCH-ROSSO-PA-M3-0,5-1MMQ

Cod. art. 0967400053
EAN 4024835050241

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rivestimento isolante con imboccatura allargata


Perfettamente compatibile con i conduttori standard con isolamento più spesso.



Inserimento "Easy entry"


Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro



Poliammide di alta qualità


Utilizzabile con carichi variabili e sbalzi di temperatura



Certificazione UL (0,5-6,0 mm²)

Indicazione

L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).

Occhiello a norma DIN 46237

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini

Sezione trasversale filo min/max

0,5-1 mm²

Colore

Rosso

Foro flangia

M3

Lunghezza

20 mm

Tensione nominale max

600 V

Temperatura d’esercizio max

105 °C

Materiale

Rame

Superficie

Stagnato

Materiale di isolamento

Nylon

Senza alogeni

Senza silicone

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza crimpatrice Per connettori isolati

CRIMPATRICE-(ISOL-CON)-(0,5-6,0SMM)

Crimpatrice Premium prodotta in Germania