Capocorda a crimpare, ad occhiello Isolamento in poliammide
Capoc. preis. da crimp., ad occhiello
CAPIC.ISOL. BLU AD OCCHIELLO M8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivestimento isolante con imboccatura allargata
Perfettamente compatibile con i conduttori standard con isolamento più spesso.
Inserimento "Easy entry"
Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro
Poliammide di alta qualità
Utilizzabile con carichi variabili e sbalzi di temperatura
Certificazione UL (0,5-6,0 mm²)
L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).
Occhiello a norma DIN 46237
Caratteristiche tecniche(X)
Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini
Sezione trasversale filo min/max | 1-2,5 mm² |
Colore | Blu |
Foro flangia | M8 |
Lunghezza | 27,6 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Stagnato |