Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Capocorda a crimpare, ad occhiello

Capocorda a crimpare, ad anello isolato
CAPIC.ISOL. GIALLO AD OCCHIELLO M10

Cod. art. 055931010

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Capocorda a crimpare, ad occhiello

Cod. art. 055931010

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Isolamento in poliammide

Isolante con imboccatura interna conica


I conduttori armonizzati con maggiore isolamento del nucleo del cavo possono essere lavorati senza problemi.



Inserimento "Easy entry"


Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro



Poliammide di alta qualità


Ideale per l'uso con carichi variabili e con fluttuazioni di temperatura

Indicazione

L'installatore deve controllare il cavo inserito (cercando di tirarlo fuori se necessario).

  • UL (0,5 - 6,0 mm2)

  • Forma a occhiello a norma DIN 46237

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini

Sezione trasversale filo min/max

2,5-6 mm²

Colore

Giallo

Lunghezza

33,7 mm

Foro flangia

M10

Materiale

Rame

Superficie

Stagnato

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche