Capocorda a crimpare, ad occhiello Isolamento in poliammide
Capoc. preis. da crimp., ad occhiello
CAP.PREISOL.BLU AD OCCHIELLO M4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivestimento isolante con imboccatura allargata
Perfettamente compatibile con i conduttori standard con isolamento più spesso.
Inserimento "Easy entry"
Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro
Poliammide di alta qualità
Utilizzabile con carichi variabili e sbalzi di temperatura
Certificazione UL (0,5-6,0 mm²)
L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).
Occhiello a norma DIN 46237
Caratteristiche tecniche(X)
Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini
Sezione trasversale filo min/max | 1-2,5 mm² |
Colore | Blu |
Foro flangia | M4 |
Lunghezza | 20,1 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Stagnato |